曜日別特売
ABM-TH4B 結束バンド 固定ベース ABM-T ユーボン 50860915

ABM-TH4B 結束バンド 固定ベース ABM-T ユーボン 50860915
ABM-TH4B 結束バンド 固定ベース ABM-T ユーボン 50860915

結束バンド 固定ベース ABM-T

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(25個)
寸法A(mm)41.9
内容量1袋(25個)注文コード50860915品番ABM-TH4B
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

台座式のネジ止め固定ベースです。

材質耐候性66ナイロン寸法A(mm)41.9寸法D(mm)(結束バンド幅)13寸法B(mm)18.8寸法C(mm)15.5適合タイUB450~UB550使用場所屋外ねじサイズ(固定ねじ)M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする