曜日別特売
EKMH161LGB222MA80U 大形アルミ電解コンデンサ ネジ端子形 日本ケミコン 50861494

大形アルミ電解コンデンサ ネジ端子形

商品レビューを投稿する
返品不可
定格電圧(V)160
静電容量2200μF
内容量1個注文コード50861494品番EKMH161LGB222MA80U
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
静電容量2200μF定格電圧(V)160仕様損失角の正接(tanδ):0.15max/20℃、120Hz、(高温無負荷特性)::105℃、規定時間:500hrs種類電解コンデンサ周波数(Hz)120寸法L(mm)80温度範囲(℃)-20~105寸法D(Φmm)35耐久性規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳漏れ電流(μA)5000max/20℃、5分値RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz定格リプル電流(mArms)2800再生紙使用マーク適合
注意
※寸法は、公称値となります。
※記載の内容は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする