曜日別特売
K24 ゴム足 Kシリーズ ユーボン 50862245

K24 ゴム足 Kシリーズ ユーボン 50862245
K24 ゴム足 Kシリーズ ユーボン 50862245

ゴム足 Kシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(8個)
寸法E(mm)5
高さH(mm)10
内容量1袋(8個)注文コード50862245品番K24
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

ボルト止タイプのゴム足です。
10Φ~38Φの各サイズがあります。

材質合成ゴム寸法F(mm)5高さH(mm)10寸法D(Φmm)9寸法E(mm)5寸法C(Φmm)(ねじ径)4寸法B(Φmm)20寸法A(Φmm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50862272
2021-09-01
用途: エンジン発電機の脚が摩耗したので交換用に
やくの麺業株式会社

エンジン発電にの脚に利用したのですが難なく使用できました。

2019-12-21
用途: 機械メンテ

寸法がどれを指してるかわからない
わかりやすくしてほしい

5が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。商品情報の改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする