曜日別特売

結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(100本)
全長A(mm)106
ナチュラル
最大結束径(Φmm)25
内容量1袋(100本)注文コード50863277品番UBS-100
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

柔軟性に優れ、電線にぴったりフィット。片手で簡単に締め付けできます。
片手で簡単に目通しでき、作業性が大幅に上がります。
頑丈なロック爪で強い引張強度を実現します。
ヘッド全体が丸く滑らかで電線などに傷つけずに安心作業が可能です。

ナチュラル材質ナチュラル66ナイロン全長A(mm)106最大結束径(Φmm)25幅B(mm)3引張強度(kg)8.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする