曜日別特売
P-23 ピタックステッカー ユーボン 50863444

ピタックステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)仕様アルミ注文コード50863444品番P-23
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

鋼板製:鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的なタイプです。
ステンレス製:耐食、耐候、耐久性に優れたステンレス鋼板を使用し、裏面の両面接着テープも超強力な耐候、耐熱、耐油、耐水、耐薬品性を兼ねそなえた、まさに最高の接着式留金具です。
絶縁スポンジ製:カラー亜鉛メッキ鋼板を使用し、表面の電線保持部に発泡状の絶縁体を貼り付けた接着式留金具です。電気絶縁性があり、電線の被覆を保護し傷つけません

仕様アルミアーム長さ(mm)20サイズ(mm)14×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする