USP-18B スパイライルチューブ USPシリーズ ユーボン 50863767

USP-18B スパイライルチューブ USPシリーズ ユーボン 50863767
USP-18B スパイライルチューブ USPシリーズ ユーボン 50863767

スパイライルチューブ USPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5m)
結束範囲(Φmm)15~45
内容量1袋(5m)注文コード50863767品番USP-18B
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ごちゃごちゃしたコードを簡単整理!
電線の結束と保護を同時に行うことができます。導線、分岐が自在にできますので、盤内の渡り線、束線湾曲部に最適です。

材質ポリエチレン肉厚(mm)1.3~1.4外径D2(Φmm)18内径D1(Φmm)15ピッチP(mm)16結束範囲(Φmm)15~45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする