ユーボン
スパイライルチューブ USPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(5m)
1袋(10m)
1巻
1箱(50m)
1袋(5m)
1箱(25m)
1箱(20m)
1箱(8m)
色
黒
黒
乳白
結束範囲(Φmm)
25~75
3~7
4~12
6~18
8~25
9~28
12~35
15~45
20~60
25~75
30~90
40~120
全38種類を一覧で見る
内容量
1袋(5m)
注文コード
50863803
品番
USP-29B
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ごちゃごちゃしたコードを簡単整理!
電線の結束と保護を同時に行うことができます。導線、分岐が自在にできますので、盤内の渡り線、束線湾曲部に最適です。
色
黒
材質
ポリエチレン
肉厚(mm)
1.6~1.8
外径D2(Φmm)
29
内径D1(Φmm)
25
ピッチP(mm)
22
結束範囲(Φmm)
25~75