曜日別特売
A-4 図面ホルダー ユーボン 50864056

図面ホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード50864056品番A-4
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

両面接着テープで貼り付けますので、ビスが不要です。
ビス止めがご要望の時は、ビス穴用ガイドもつけてありますので、ご利用いただけます。
従来のものに比べて美観上すぐれています。
透明、軽量で割れる心配はありません。

用途分・配電盤、キュービクル、制御盤、操作盤等の図面をパネル内に保管する図面ホルダーで、透明ですから内容物がよく見えます。材質透明のプラスチック+強力接着テープ仕様収納図面サイズと厚み/A4判 25mmまで寸法H(mm)4.3寸法A(mm)270寸法F(mm)220寸法D(mm)250寸法E(mm)40寸法B(mm)330寸法C(mm)27寸法G(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50864056
2022-02-19
用途: 事務所の壁面に取り付け
建設業・工事業

特に問題は無いですが、少し高い位置に取り付けしたので全面のアクリルが背中面のアクリルより少し高さが低ければ取り出しやすいかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする