ユーボン
線名札(ファイバー製 WNC)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
20×30
20×25
25×50
15×30
20×30
30×50
10×25
Φ15
Φ20
Φ25
Φ30
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
50865176
品番
WNC-D20
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
材質
板部分:ファイバー
糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)
色
白
ひも長(mm)
120
形状
小判形
寸法(mm)
20×30