WNC-D10 線名札(ファイバー製 WNC) ユーボン 50865194

線名札(ファイバー製 WNC)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)10×25
内容量1袋(100枚)注文コード50865194品番WNC-D10
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。

材質
板部分:ファイバー
糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)
ひも長(mm)120形状小判形寸法(mm)10×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50865194
2021-01-19
用途: LANケーブルタグ
合資会社リバティシステムファクトリサービス業

両面に記載出来るので、LANケーブルなどの配線設備に便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする