曜日別特売
S21-100 ダウントランス(ローコストタイプ) S21シリーズ ユーボン 50865657

ダウントランス(ローコストタイプ) S21シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(A)1A
内容量1台注文コード50865657品番S21-100
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

コイル整列巻による小型化・ローコスト。

絶縁種別
E種絶縁(1A~5A)
F種絶縁(7.5A~10A)
容量(A)1A1次電圧200V/220V2次電圧100V仕様P-S間静電シールド/E端子付質量(kg)1.6適合規格JIS C-6436に依る高さH(mm)94端子ねじM3.5周波数50Hz/60Hz取付ねじ(推奨)M4相数1相・複巻奥行D(mm)93幅W(mm)79取付寸法A(mm)(推奨)52取付寸法B(mm)(推奨)79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする