ユーボン
ダウントランス(ローコストタイプ) S21シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
容量(A)
7.5A
15A
1A
10A
2A
3A
5A
7.5A
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50865702
品番
S21-750
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
コイル整列巻による小型化・ローコスト。
絶縁種別
E種絶縁(1A~5A)
F種絶縁(7.5A~10A)
容量(A)
7.5A
1次電圧
200V/220V
2次電圧
100V
仕様
P-S間静電シールド/E端子付
質量(kg)
7
適合規格
JIS C-6436に依る
高さH(mm)
135
端子ねじ
M4
周波数
50Hz/60Hz
取付ねじ
(推奨)M6
相数
1相・複巻
奥行D(mm)
120
幅W(mm)
136
取付寸法A(mm)
(推奨)122
取付寸法B(mm)
(推奨)87