ユーボン
みのむしクリップ⇔ICクリップ リード線付
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋
1袋(6色×6本)
1袋
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
50865806
品番
U-0816
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質
本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール
サイズ
S
リード線
0.1sq
全長(mm)
500
通電電流(A)
2(最大) DC12
耐電圧(V)
(絶縁)AC1,000(1分以上)
クリップ
U-0101