曜日別特売
UB-NY5N-B 耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ ユーボン 50866077

UB-NY5N-B 耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ ユーボン 50866077
UB-NY5N-B 耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ ユーボン 50866077

耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)4.8
寸法D(Φmm)8.4
内容量1袋(100個)注文コード50866077品番UB-NY5N-B
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ケーブルなどを簡単に固定が可能です。

材質耐候性66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~85内径(Φmm)(固定時)7.5寸法A(mm)4.8寸法D(Φmm)8.4寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50866052
2022-08-03
用途: バイク整備

耐候性があるので屋外使用時に助かります。
同一メーカーの他サイズを屋外で2年使用していますが、今のところ経年劣化は認められません。
今回も期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 50866034
2022-05-11
用途: 配線処理
運輸・通信業

品質・耐久性に関しては、まだ分かりませんが、コストパフォーマンスは最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 50866113
2020-05-11
用途: 屋外配線の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

コルゲートチューブに入れたLANケーブルを配線する際に使用。黒が目立たなくて良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする