ユーボン
Versafir V2 1mカット販売品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
収縮前内径最小値(Φmm)
26.8±0.4
1.5±0.2
2.1±0.2
10.4±0.3
13.5±0.3
15.7±0.4
19.0±0.4
2.6±0.2
3.1±0.2
21.4±0.4
23.2±0.4
26.8±0.4
3.6±0.2
4.1±0.3
32.1±0.5
4.6±0.3
5.6±0.3
6.6±0.3
7.6±0.3
8.6±0.3
9.6±0.3
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50866402
品番
V2 25.0-0 1M
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
特定臭素系難燃剤を使用せず、高度の難燃性を有する。
高度の柔軟性、低温収縮特性。
材質
放射線架橋ポリオレフィン
特性
難燃性、柔軟性、低温収縮特性
定格
125℃ 600V(-F)
収縮後内径最大値(Φmm)
12.5
収縮前内径最小値(Φmm)
26.8±0.4
呼称
25.0/12.50
連続使用温度(℃)
-30~125
収縮温度
90℃以上
収縮率
(縦方向)+1、-5%(ASTMD2671)/±3%(UL-224)
収縮比
2:1
収縮後肉厚(mm)
(最小)0.89