熱収縮チューブ(SMF) スミチューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本
内径(Φmm)18
内容量1本注文コード50866515品番USMF-18
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電線端末、接続部の絶縁、保護、補強や抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護に使用する熱収縮チューブ。
UL224規格品。
材質:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂。
収縮温度:90℃以上。
内径収縮率 50%以上。
連続使用可能温度:55℃~105℃。

特性絶縁、難燃内径(Φmm)18肉厚(mm)0.35収縮前内径(Φmm)18.7±0.5収縮後内径(Φmm)9収縮前肉厚(mm)0.35収縮後肉厚(mm)0.77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする