ユーボン
カラー熱収縮チューブ USMCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径(Φmm)
5
4
5
8
1.5
10
2
3
6
色
黒
黒
透明
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(4本)
注文コード
50866558
品番
USMC-5B
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
低温で収縮(90℃)
収縮率40%
柔軟
透き通った色彩
用途
電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
ケーブルラベルの固定、保護
抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
絶縁 600VAC・体積抵抗率104ΩCm以上
色
黒
材質
電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
特性
低温収縮特性、柔軟性、絶縁
内径(Φmm)
5
肉厚(mm)
0.2
収縮前内径(Φmm)
5.60±0.30
収縮後内径(Φmm)
2.9
定尺(m)
1
収縮前肉厚(mm)
0.2
収縮後肉厚(mm)
0.40±0.10