曜日別特売
G-SRM M12 TiNコート3SドリルR型 理研製鋼 50868355

TiNコート3SドリルR型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
柄径(Φmm)12
全長L(mm)115
溝長(mm)65
内容量1本注文コード50868355品番G-SRM M12
参考基準価格(税別)¥23,690販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

TiNコーティング付R型六角穴付きボルト用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。

材質HSS溝長(mm)65全長L(mm)115柄径(Φmm)12小径d(Φmm)14大径D(Φmm)20小径長(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする