曜日別特売
UMGB10-06B 超小型防水コードクランプ UMGB(ナイロン製)シリーズ ユーボン 50868484

超小型防水コードクランプ UMGB(ナイロン製)シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合電線径(Φmm)3.0~6.0
内容量1個注文コード50868484品番UMGB10-06B
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

超小型防水コードクランプ。
シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。
光ファイバー、センサケーブル類に最適です。
防水等級IP68です。

ねじの呼びM10×1.5適合電線径(Φmm)3.0~6.0ネジ長C2(mm)8取付穴径(mm)10~10.3ねじ外径C1(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする