プロテクター付防水コードクランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード50868502品番UMGB20-P-13B
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

プロテクタ付き防水コードクランプは、防水等級IP68。
独自のプロテクタで引っ張りやねじれからコードを守ります。

材質
ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)
ワッシャー・シール:EPDM
ねじ長さ(mm)10適合電線(mm2)8.0~13.0ねじの呼びM20×1.5取付穴径(mm)20~20.8ねじ外径(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする