理研製鋼
3SドリルR型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
全長L(mm)
145
110
115
125
135
145
65
75
85
90
100
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50868940
品番
SRM M18
参考基準価格(税別)
¥27,690
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
六角穴付きボルト用 段付きストレートシャンクドリル
材質
HSS
溝長(mm)
95
全長L(mm)
145
柄径(Φmm)
12
小径d(Φmm)
20
大径D(Φmm)
29
小径長(Φmm)
45