曜日別特売

防水型熱収縮チューブ(UBATシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)(完全収縮後)3
収縮前内径(Φmm)9
肉厚(mm)(完全収縮後)1.4 (接着層0.6)
(完全収縮後)1.4 (接着層0.6)
(完全収縮後)1.78 (接着層0.75)
(完全収縮後)2.25 (接着層0.8)
(完全収縮後)2.54 (接着層1.0)
(完全収縮後)1 (接着層0.5)
全長(mm)1200
内容量1本注文コード50869017品番UBAT-9B-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

高い収縮率、完全な防水性能、強靭で柔軟

用途
ハーネス分岐部の防水
各種電子部品防水
ハーネスの絶縁、保護
材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン特性防水、絶縁全長(mm)1200内径(Φmm)(完全収縮後)3肉厚(mm)(完全収縮後)1.4 (接着層0.6)収縮前内径(Φmm)9連続使用温度(℃)-55~110収縮温度125℃以上収縮比0.125694444444444
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする