ユーボン
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
50870128
品番
IMP-4-50-RO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。
M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、
M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
材質
鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。
※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。
用途
導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
ねじ径
M4
全長(mm)
50+10(ネジ部)
太さ(mm)
Φ8