ZPM-4-40 丸絶縁サポート プラスネジ(絶縁丸ポスト) ユーボン 50870164

ZPM-4-40 丸絶縁サポート プラスネジ(絶縁丸ポスト) ユーボン 50870164
ZPM-4-40 丸絶縁サポート プラスネジ(絶縁丸ポスト) ユーボン 50870164

丸絶縁サポート プラスネジ(絶縁丸ポスト)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)40
寸法B(mm)8
内容量1袋(10個)注文コード50870164品番ZPM-4-40
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。
M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。

用途
導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
プラスドライバーで締め付けできます。
材質
鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。
※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。
寸法L(mm)40寸法A(mm)4寸法B(mm)8寸法C(mm)10寸法l(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4208:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする