曜日別特売
AWM20-02BCE4-C ミストセパレータレギュレータ AWMシリーズ SMC 50870547

ミストセパレータレギュレータ AWMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50870547品番AWM20-02BCE4-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,520
接続口径(02) 1/4取付ブラケット付取付方式ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類(-) Rc設定圧力(MPa)(-) 0.1~0.85排気方式リリーフタイプ取付け方法(B) ブラケット付ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)ケース(C) ケースガード付圧力計(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする