曜日別特売

熱収縮チューブ(UBV2シリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(2本)
収縮前内径(Φmm)11.4±0.3
内容量1袋(2本)注文コード50872212品番UBV2-11.0B 11.0--5.50
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する
高度の柔軟性、低温収縮特性

用途
接続箇所の絶縁
電線の補強、結束
各種部品の保護
材質放射線架橋ポリオレフィン特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性規格600V UL224収縮前内径(Φmm)11.4±0.3定尺(m)1.2連続使用温度(℃)-55~125収縮温度90℃以上収縮後内径(Φmm)5.5収縮比2:1収縮後肉厚(mm)0.56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする