曜日別特売
- ロフストランドクラッチ ACCESS COMFORT FINISH FDI FRANCE 50873718

- ロフストランドクラッチ ACCESS COMFORT FINISH FDI FRANCE 50873718
- ロフストランドクラッチ ACCESS COMFORT FINISH FDI FRANCE 50873718
- ロフストランドクラッチ ACCESS COMFORT FINISH FDI FRANCE 50873718
- ロフストランドクラッチ ACCESS COMFORT FINISH FDI FRANCE 50873718

ロフストランドクラッチ ACCESS COMFORT FINISH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード50873718品番-
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,500
販売価格(税別)非課税商品
3,500

ハンドルグリップは柔らかい衝撃吸収材を採用していますので、地面を突く際の衝撃を和らげます。
クラッチを2本使用する場合、階段等で手すりを持つ際に、肘あて部分のツメで、もう1本のカフに引っ掛けて固定できるので、片方の手が自由になります。
クラッチを2本使用時に片方の手を自由にしたい場合は、肘あて部分のツメで、もう1本のカフに引っ掛けて固定できますので片手で持てます。

材質フレーム/アルミニウム、ハンドパッド/プラスチック・SEBS(水添スチレン系熱可塑性エラストマー)、脇パッド/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)カフ~ハンドル部:222高さ(mm)ハンドルまで:620~982(25間隔・14段階調節)質量(g)約480耐荷重(kg)130適応身長(cm)(目安)145~185アズワン品番8-449-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

松葉杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする