33046-0 レンジでゆたぽん 白元アース 50873849

レンジでゆたぽん

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)約230×350×25
内容量1個注文コード50873849品番33046-0
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

電子レンジで温めるだけの柔らかいジェルタイプの湯たんぽです(くり返し使用可)。

用途
就寝時の保温
材質内容物/水・ゲル化剤・色素、カバー/ポリエステル寸法(mm)約230×350×25サイズLサイズ温度持続時間約7時間アズワン品番7-8574-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする