33047-0 レンジでゆたぽん 白元アース 50873858

33047-0 レンジでゆたぽん 白元アース 50873858
33047-0 レンジでゆたぽん 白元アース 50873858
33047-0 レンジでゆたぽん 白元アース 50873858

レンジでゆたぽん

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法(mm)約159×206×62
内容量1個注文コード50873858品番33047-0
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

電子レンジで温めるだけの柔らかいジェルタイプの湯たんぽです(くり返し使用可)。

用途
寒い場所での家事の時などの温め
仕様首・肩用材質内容物/水・ゲル化剤・色素、カバー/ポリエステル寸法(mm)約159×206×62温度持続時間約30分アズワン品番7-8574-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする