曜日別特売
CS PLUS 2 ECO ディスポシャープスボックス CS PLUSシリーズ アズワン 50874174

CS PLUS 2 ECO ディスポシャープスボックス CS PLUSシリーズ アズワン 50874174
CS PLUS 2 ECO ディスポシャープスボックス CS PLUSシリーズ アズワン 50874174

ディスポシャープスボックス CS PLUSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)2
内容量1個注文コード50874174品番CS PLUS 2 ECO
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥414
販売価格(税別)
376

環境に配慮した、リサイクル品のスクラップPP(ポリプロピレン)を使用しています。
頑丈なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。
フタは一時密閉と完全密閉ができる2way仕様です。

仕様2L材質PIR PP(再生ポリプロピレン)容量(L)2規格UN(国連)規格、ISO 23907-1:2019寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×148×200アズワン品番8-634-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする