リンテック21
リンクストッパー 各4本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(4本)
注文コード
50874445
品番
I型 LS-284
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,430
卓上機器を接着固定
段積みの場合はI型で上下固定できます。
付属品
アルコールパッド×2
種別
ストッパー
寸法(mm)
140×10×38
質量(kg)
対象物:56以下(4本使用時)
質量(g/個)
26
アズワン品番
2-9092-03
間隔(mm)
最大固定:60
耐震性
震度6強相当
入数(本)
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50874445
I型 LS-284
16419743
LS-284
リンクストッパー
リンテック21
1セット
¥
3,398
税込
¥
3,738
注文コードが変更になりました