曜日別特売
- SWAN 紙エプロン SWAN 50874635

- SWAN 紙エプロン SWAN 50874635
- SWAN 紙エプロン SWAN 50874635

SWAN 紙エプロン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1パック(50枚)注文コード50874635品番-
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
モノタロウではこんなお得な商品も!
材質幅(mm)370全長(mm)510サイズS首下長(mm)470メーカー商品コード004711573
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50874635
2020-08-08
用途: ラーメンを食べるお客様に提供
飲食業

サイズもよく女性客の多くが利用されたいへん満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 50874635
2019-05-29
用途: 飲食店のお客様用
飲食業

今まで何度か注文して何も問題ありませんでしたが、今回のには4~5枚が一緒に折られているというものが多数混じっていました。というか、1パックについてはほぼ全てそういう感じで、使う時にこちらでバラして降り直さなければ使えないという状況です(そのままお客様に出せば1人の方に5枚出てしまうということ)。お安いので助かっていますが、今回のが酷すぎるので次回購入するかどうかは分かりません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせていただきます。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする