- ビニールチューブホース アズワン 50875346

- ビニールチューブホース アズワン 50875346
- ビニールチューブホース アズワン 50875346

ビニールチューブホース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1m)注文コード50875346品番-
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥447
販売価格(税別)
406
材質軟質PVC備考数量「3」でご注文頂くと、3mのチューブをお届けいたします。内径×外径(Φmm)18×21定尺(m)最大50アズワン品番6-610-45
注意
※1mあたりの参考荷姿サイズ:280×290×25(mm) 約115g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする