曜日別特売
2546839 メオガードセーフティー 名古屋眼鏡 50875845

2546839 メオガードセーフティー 名古屋眼鏡 50875845
2546839 メオガードセーフティー 名古屋眼鏡 50875845
2546839 メオガードセーフティー 名古屋眼鏡 50875845
2546839 メオガードセーフティー 名古屋眼鏡 50875845
2546839 メオガードセーフティー 名古屋眼鏡 50875845

メオガードセーフティー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズL
内容量1本注文コード50875845品番2546839
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

肌あたりの柔らかいシリコン製フードです。
自由に調整できるソフトアームです。
遠見視用レンズ(別売)に交換可能です。

仕様L材質フレーム・テンプル/TR90、レンズ/PC(ポリカーボネート)、ソフトアーム/熱可塑性PU(ポリウレタン)樹脂寸法(mm)テンプル:129、鼻幅:16サイズL質量(g)37レンズブラウンレンズ(レンズ濃度15%)、くもり止めコート付き縦(mm)レンズ:36横(mm)レンズ:53アズワン品番7-9431-01性別男性・女性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする