名古屋眼鏡
メオガードセーフティー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
M
L
M
S
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50875854
品番
2546473
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
肌あたりの柔らかいシリコン製フードです。
自由に調整できるソフトアームです。
遠見視用レンズ(別売)に交換可能です。
仕様
M
材質
フレーム・テンプル/TR90、レンズ/PC(ポリカーボネート)、ソフトアーム/熱可塑性PU(ポリウレタン)樹脂
寸法(mm)
テンプル:129、鼻幅:16
サイズ
M
質量(g)
34
レンズ
ブラウンレンズ(レンズ濃度15%)、くもり止めコート付き
縦(mm)
レンズ:34
横(mm)
レンズ:51
アズワン品番
7-9430-01
性別
男性・女性