曜日別特売
U1882S-C12 リユーザブル血圧計カフ C12シリーズ ナビス(アズワン) 50876615

U1882S-C12 リユーザブル血圧計カフ C12シリーズ ナビス(アズワン) 50876615
U1882S-C12 リユーザブル血圧計カフ C12シリーズ ナビス(アズワン) 50876615

リユーザブル血圧計カフ C12シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード50876615品番U1882S-C12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700

耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。
柔らかく肌触りが良いです。

材質カフ:PU(ポリウレタン)タイプ幼児用コネクタ形状バヨネット材質(ホース)PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番9-1368-07適合腕周(cm)10~19材質(コネクタ)ニッケルメッキ真鍮チューブ長さ(cm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする