サスティーン プレカット33 1-501-161シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(3個)アズワン品番66-0007-14注文コード50876764品番1-501-161-51
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

きめの細かい高密度ウレタンフォームを使用し、肌ざわりが良く身体にフィットします。
オープンセル構造で通気性・透湿性に優れているため、蒸れを抑え快適にご使用いただけます。
高密度・低反発・オープンセル構造のウレタンフォーム素材のため、体圧分散性に優れ局所的な圧迫を防ぎます。
厚さのバリエーションが豊富で患者の体重や部位に合わせて使い分けられ、容易にカットできるので幅広い用途や目的に使用可能です。

用途
術中の褥瘡予防など
仕様10mm 3個入材質低反発ウレタンフォームシート規格プレカット33寸法(横×縦×厚さ)(mm)330×330×10耐熱温度(℃)80までアズワン品番66-0007-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする