曜日別特売
6090 サルバ 吸水シート 白十字 50877130

6090 サルバ 吸水シート 白十字 50877130
6090 サルバ 吸水シート 白十字 50877130

サルバ 吸水シート

(2件のレビュー)
翌々日出荷地域運賃翌々日出荷とは
内容量1袋(25枚)
内容量1袋(25枚)注文コード50877130品番6090
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

多目的に使えるディスポの吸水シートです。
高吸収ポリマーが血液や浸出液などを素早く吸収します。

用途ポータブルトイレの下・ストレッチャーの汚染防止・オペ時の滲出液吸収等材質ポリオレフィン系不織布、綿状パルプ、高分子吸水材、吸水紙、PE(ポリエチレン)フィルム等寸法(mm)600×900サイズスーパーワイドアズワン品番66-0013-88吸水量(mL)1500

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 褥瘡処置や陰部洗浄時
永川・生産システム研究所

とても吸水力があり使いやすい、価格も安いし、今後も使おうと思っています。

対象商品 : 50877139
2024-02-28
用途: 手術後の漏出液抑えに

病院からもらった部材が少なかったので念のため購入。
結果使用せずに済みましたが、同じ部材が手に入ったは安心でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする