ナビス(アズワン)
ペーパータオルホルダー 小判用 1箱用 NHシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
タイプ
マグネットタイプ
テープ貼りタイプ
マグネットタイプ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50877446
品番
NH-M1-S
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ペーパータオルを収納するホルダーです。
マグネットタイプは磁石の付くキャビネットやカートに取り付けられます。
ペーパータオル小判用です。
種別
箱数:1箱用
材質
PVC
タイプ
マグネットタイプ
有効内寸(mm)
106×230×67
アズワン品番
7-7766-06
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません