DAITO
ふんわりダストワイパー DTWシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
地域運賃
翌々日出荷とは
内容量
1パック
注文コード
50877516
品番
DTW-EH02
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ふわふわ極細繊維と短冊形不織布で小さなホコリも逃がしません。
角度調整可能でエアコンや棚の上などの掃除に便利です。
仕様
伸縮タイプホルダーセットパック
成分
薬液:流動パラフィン
材質
ホルダー/PP(ポリプロピレン)、シート/不織布(PET+PE)
寸法(mm)
約120×50×650・770・930
アズワン品番
66-0011-63
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません