ドームメディカル
DMedical フレックスバンデージ 12本入 DFBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
幅(mm)
75
50
75
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
50878119
品番
DFB-75 WH
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
テープ同士のみがくっつき、肌に粘着剤がくっつかない自着性伸縮バンデージ。
巻き直しができるので便利です。
手で切れるバンデージ。
材質
ポリウレタン
幅(mm)
75
色
ホワイト
長さ(m)
4.6
テープ種類
バンデージ
粘着剤
天然ゴム系粘着剤
アズワン品番
65-8281-76
入数(本)
12
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません