Mueller
ホワイトプロ アスレチックテープ 1箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
幅(mm)
38
50
38
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
50878198
品番
56105
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
日本仕様に開発された非伸縮コットンテープです。
天然ゴムを使用せず、合成ゴムを採用。(ラテックスフリー)
テープエッジは切りやすいギザギザ構造。
材質
コットン、合成ゴム
幅(mm)
38
寸法(mm)
スモールパック:38
長さ(m)
13.7
アズワン品番
67-3088-15
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません