SIGMAX(シグマックス)
ファシリエイドサポーター 足くび
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
地域運賃
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
50878408
品番
302502
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
テーピング理論(フィギュア8)を応用した巻くタイプのサポーターです。
色
ブラック
タイプ
一般用
サイズ(cm)
20~27.5(靴)
アズワン品番
8-8911-02
素材
ナイロン・ポリエステル・PU(ポリウレタン)
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません