曜日別特売
CSN020 パソコンカート Highgrade Technology 50878469

CSN020 パソコンカート Highgrade Technology 50878469
CSN020 パソコンカート Highgrade Technology 50878469
CSN020 パソコンカート Highgrade Technology 50878469
CSN020 パソコンカート Highgrade Technology 50878469
CSN020 パソコンカート Highgrade Technology 50878469
CSN020 パソコンカート Highgrade Technology 50878469
CSN020 パソコンカート Highgrade Technology 50878469
CSN020 パソコンカート Highgrade Technology 50878469

パソコンカート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50878469品番CSN020
参考基準価格(税別)¥149,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ベース・支柱がアルミ製、天板は樹脂製ですので、スムーズに移動が行えます。
天板高さはガスダンパー式ですので、軽い力で840~1240mmに調整可能です。
高さ900mmのナーステーブルにカンチしたり、天板下に収納したりできます。

材質本体/アルミニウム、天板/プラスチック天板寸法(mm)550×580mm(有効サイズ515×380mm)天板耐荷重(kg)9.5(アクセサリー含む)本体質量(kg)16.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×580×840~1240キャスター径(Φmm)100熱可塑性ゴム・PP(ポリプロピレン)製(2輪ストッパー付き)アズワン品番8-619-01商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする