GLMC-001DGY Medi-Cargo 脱衣カゴ GLMC-001シリーズ グリュック 50878749

GLMC-001DGY Medi-Cargo 脱衣カゴ GLMC-001シリーズ グリュック 50878749
GLMC-001DGY Medi-Cargo 脱衣カゴ GLMC-001シリーズ グリュック 50878749

Medi-Cargo 脱衣カゴ GLMC-001シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ダークグレイ
内容量1個注文コード50878749品番GLMC-001DGY
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

SIAA規格をクリアした抗菌素材(PPとPE配合)を熟練職人が丁寧に編み上げ、インテリアにも合うおしゃれなデザインです。
バスケットは水に強く丸洗いできます。
紫外線にも強いので劣化も起こりにくく耐久性に優れています。
素材にシボが入っているので手から滑りにくいです。

材質バスケット/100%抗菌PP+PE、脚部/スチール質量(kg)4.3ダークグレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×380×700キャスター径(Φmm)50(ストッパー2個付き)アズワン品番67-2386-46フレーム(mm)460×400×670バスケット(mm)530×380×140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする