高田ベッド製作所
ホットシーツ 幅100×長さ160×厚み1cm TB-663シリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
色
綿製:ピンク生地
綿製:グリーン生地
綿製:イエロー生地
綿製:ピンク生地
綿製:白生地
綿製:ブルー生地
綿製:ブラウン生地
綿製:キャメル生地
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50878828
品番
TB-663
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ほんのりとした暖かさを実現する、温熱シート内蔵の綿100%シーツ。
温度調節機能付きのスライドボリューム式コントローラー標準装備。
色
綿製:ピンク生地
消費電力(W)
50
電源
AC100V(50/60Hz)
アズワン品番
62-8634-13
材質(側地)
綿100%(防縮加工)
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
100×160×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000