曜日別特売
MB-LW1R アルファプラL タイカ 50879519

MB-LW1R アルファプラL タイカ 50879519
MB-LW1R アルファプラL タイカ 50879519
MB-LW1R アルファプラL タイカ 50879519
MB-LW1R アルファプラL タイカ 50879519
MB-LW1R アルファプラL タイカ 50879519
MB-LW1R アルファプラL タイカ 50879519
MB-LW1R アルファプラL タイカ 50879519

アルファプラL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)910
内容量1枚注文コード50879519品番MB-LW1R
参考基準価格(税別)¥97,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

床ずれが心配になりはじめた方に適したマットレスです。
高弾性ウレタンフォーム採用で寝返り、起き上がり、立ち上がりまで一連の動きがスムーズに行えるようサポートします。
撥水・防水カバータイプは撥水性が高く失禁などによる汚染を防ぎます。
通気カバータイプは吸湿速乾性でさらっと快適です。
新開発の無膜ウレタンフォームが熱を素早く放散し、暑さを軽減します。
中層のマットレス腰部には柔らかなまま形状を保つことができるアルファゲルを使用。背上げのときもお尻を支えて安定させ、底付きを防ぎます。

仕様対象者の目安:急に痩せてきた方、寝返りがうまく打てないことがある方、むくみが出やすい方、関節が動かしにくくなってきた方材質中身/ポリウレタンフォーム・シリコーンゲル、カバー/(表地)ポリエステル、(裏地)ポリウレタン(制菌加工・SEK赤ラベル)長さ(mm)1950幅(mm)910厚さ(mm)100寸法(mm)撥水・防水カバー 910×1950×100タイプ撥水・防水カバーアズワン品番7-9326-02洗濯方法中身/洗濯可(40℃以下)、カバー/手洗い(30℃以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする