TSMN-W24BL メディカルソフトスツール 患者用 TSMN-W24BLシリーズ ノーリツイス 50879720

TSMN-W24BL メディカルソフトスツール 患者用 TSMN-W24BLシリーズ ノーリツイス 50879720
TSMN-W24BL メディカルソフトスツール 患者用 TSMN-W24BLシリーズ ノーリツイス 50879720
TSMN-W24BL メディカルソフトスツール 患者用 TSMN-W24BLシリーズ ノーリツイス 50879720

メディカルソフトスツール 患者用 TSMN-W24BLシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番9-1532-34注文コード50879720品番TSMN-W24BL
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ゆったり感と機動性の両立に適した座面サイズす。
持ち上げやすさ、掴みやすさに配慮した座裏形状です。
厚みのある、もっちり触感の座面モールドウレタンクッションは、耐久性に優れているため、長時間の使用にも適しています。
背もたれ位置が高くないので、背中の診察にも適しています。
背もたれにはウレタンクッションが付いているため、背や腰を優しく受け止めます。
背座は耐次亜塩素酸ナトリウム・耐アルコール・抗菌・防汚の多機能レザーを使用しています。

材質座面/モールドウレタンクッション・MDF・スチール、脚部/スチール(紛体塗装)・PP(ポリプロピレン)、背/PP(ポリプロピレン)・クッションパッド付質量(kg)9.5高さ(mm)575~670(座面高さ380~475)機能ビニールレザー:耐次亜塩素酸ナトリウム・耐アルコール・抗菌・防汚レザーアズワン品番9-1532-34昇降方式ガスシリンダー式脚径(mm)Φ455座面径(Φmm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする