曜日別特売
OA-1005(VG1) チェア[セミローバック] OA-1055 VG1 シリーズ アイコ 50879869

チェア[セミローバック] OA-1055 VG1 シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード50879869品番OA-1005(VG1)
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

座面高さ・背もたれが低く、小柄な方に適しています。
型崩れしにくく、弾力性に優れた座り心地です。

材質背・座/PP(ポリプロピレン)・モールドウレタンフォーム、張地/抗菌ビニールレザー(耐アルコール・次亜塩素酸)、脚/強化ナイロン寸法(mm)座面:420×380質量(kg)約12ピンクタイプチェア[セミローバック] 肘なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×480×770~875キャスター径(Φmm)50ナイロン製座面高さ(mm)395~500アズワン品番7-9987-04昇降方式ガスシリンダー式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする