曜日別特売
PSL-C306-GR パンフレットスタンド 6段 グレー PSL-Cシリーズ ナカキン 50880070

パンフレットスタンド 6段 グレー PSL-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番7-6561-14注文コード50880070品番PSL-C306-GR
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は81,980円となります。
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示
1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。
サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。
本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。

付属品サイズチェンジパーツ/1列あたり2個付き仕様3列、サイズチェンジパーツ個数:6材質本体スチール角パイプ、ケース/PS樹脂寸法(mm)783×425×1220質量(kg)21.2グレータイプ3列6段枚数18アズワン品番7-6561-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする